Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex®521UV schwarz 300ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4236060
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     60179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Komponentenkleber
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 521UV schwarz Kartusche a 300 ml hoch UV-stabiler Dichtstoff Sika-Nr. 60179
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex-521 UV
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, sika dichtmasse, dichtungspaste, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 521, Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 10,38*
€ 13,27*
4 Tage
60
12
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 13,35*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 13,97*
8 Tage
33
12
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 14,47*
Lager 334
6
1
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,95*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.