Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR1360 8M 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4227120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4227120
EAN/GTIN:
     4014486056037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 1360 8M 85 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1360 mm
Breite:
85 mm
Teilung:
8M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 89,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,82*
€ 90,33*
€ 4,95*
ab € 74,2448*
€ 90,5148*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,73*
€ 106,78*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 113,11*
€ 133,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.