Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPCx3750 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-422230
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     422230
EAN/GTIN:
     4014486079555
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spcx4750
Schmalkeilriemen Optibelt SPC 3750 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
3750 mm
Profil:
SPC
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 7753, optibelt din 7753, Optibelt, ContiTech, Profil SPC, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 50,69*
€ 63,32*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 70,71*
€ 4,95*
ab € 61,487*
€ 74,427*
€ 8,95*
ab € 60,08*
€ 75,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,65*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.