Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- Alu 25,5 5M/ 44-0 Ausfg6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4213530
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1763409
EAN/GTIN:
     4014486229165
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HTD-Zahnscheibe Alu 25,5 5M/ 44 -0 Ausf. 6W 44 5M 9
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Stück
Bezeichnung:
44-5M-9
für Riemenbreite:
9 mm
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Nabe (dnxln):
38x11
Bohrung:
8 H7
Breite in:
25,5 mm
Ausführung:
6W
Material:
Alu
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.