Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 90 x 110 x 10 FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4190380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4190380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring A 90 x 110 x 10 FPM DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
10,00 mm
Typ:
A
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2821*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,483*
€ 19,61477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,863*
€ 18,87697
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,2728*
€ 16,98463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,6924*
€ 15,10396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,1021*
€ 13,2115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2821*
€ 11,0457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.