Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 278,77 x 6,99 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4188040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4188040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 278,77 x 6,99 FPM 70 AS- 451
Weitere Informationen:
Innen Ø:
278,77 mm
W Ø:
6,99 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,5655*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,4462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,9115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,71*
€ 128,1749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,313*
€ 121,75247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,1317*
€ 106,06672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,3816*
€ 78,9941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,5655*
€ 66,12295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.