Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 148,59 x 6,99 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4187830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4187830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 148,59 x 6,99 FPM 70 AS- 436
Weitere Informationen:
Innen Ø:
148,59 mm
W Ø:
6,99 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,2731*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,6069*
€ 54,27221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,0501*
€ 48,84962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,1731*
€ 41,85599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,2731*
€ 34,83499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.