Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 158,12 x 5,33 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4187310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4187310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 158,12 x 5,33
x-ring viton
x-ring
X-Ring 158,12 x 5,33 FPM 70 AS- 362
Weitere Informationen:
Innen Ø:
158,12 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,636*
€ 13,84684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,276*
€ 13,41844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,549*
€ 11,36331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,9445*
€ 10,64396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.