Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 15,24 x 5,33 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4186770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4186770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 15,24 x 5,33 FPM 70 AS- 312
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,24 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,0248*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,979*
€ 20,20501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,489*
€ 19,62191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,1097*
€ 16,79054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,7022*
€ 15,11562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,4148*
€ 10,01361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0248*
€ 8,35951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.