Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 34,59 x 2,62 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4181220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4181220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 34,59 x 2,62 mm
x-ring viton
x-ring
X-Ring 34,59 x 2,62 FPM 70 AS- 126
Weitere Informationen:
Innen Ø:
34,59 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,319*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,477*
€ 13,65763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,117*
€ 13,22923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,7295*
€ 11,57811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,7635*
€ 10,42857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,389*
€ 7,60291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,319*
€ 6,32961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.