Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 31,42 x 2,62 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4181200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000021459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 31.42 x 2.62
x-ring viton
x-ring
X-Ring 31,42 x 2,62 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
31,42 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5202*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,385*
€ 17,11815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,865*
€ 16,49935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,9595*
€ 13,04181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,8632*
€ 11,73721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,5302*
€ 7,77094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5202*
€ 6,56904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.