Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 20,29 x 2,62 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4181070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4181070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 20,29 x 2,62 FPM 70 AS- 117
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,29 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3839*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,696*
€ 11,53824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,586*
€ 11,40734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,146*
€ 10,88374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0606*
€ 8,40211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,357*
€ 7,56483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,0439*
€ 4,81224
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3839*
€ 4,02684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.