Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 17,12 x 2,62 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4181040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000006580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 17,12 x 2,62
x-ring viton
x-ring
X-Ring 17,12 x 2,62 FPM 70 AS- 115
Weitere Informationen:
Innen Ø:
17,12 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,242*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5201*
€ 7,75892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,8709*
€ 6,98637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3782*
€ 4,02006
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,662*
€ 3,16778
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.