Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 15,60 x 1,78 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4169570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4169570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 15,6x1,78
x-ring viton
x-ring
X-Ring 15,60 x 1,78 FPM 70 AS- 016
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,60 mm
W Ø:
1,78 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9697*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,284*
€ 7,47796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,074*
€ 7,22806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,804*
€ 6,90676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,644*
€ 5,52636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,178*
€ 4,97182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3797*
€ 2,83184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9697*
€ 2,34394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.