Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi AS 30 x 62 x 7 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4159160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4159160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring AS 30 x 62 x 7 NBR DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
7,00 mm
Typ:
AS
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5924*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,781*
€ 5,68939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,641*
€ 5,52279
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1844*
€ 4,97944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6084*
€ 4,294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1524*
€ 3,75136
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5924*
€ 3,08496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.