Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstrahlrohr Storz B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-414430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46-250089-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Mehrzweckstrahlrohr Storz B DIN 14365
Weitere Informationen:
Typ:
Storz B
Material:
Leichtmetall
Dichtung:
Kupplungsdichtung: NBR
Knaggenabstand:
89 mm
Anschluss:
Storz B
Schlauchtülle:
-
Norm:
DIN 14365
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr strahlrohr, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Mehrzweckstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.