Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 12,00 x 3,00 FPM 80 gn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4140840
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000010580
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 12,00 x 3,00 FPM 80 gruen
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
... >
O-Ringe FPM - Standardsortiment
>
O-Ringe FPM 80 grün - Schnur 0,8 bis 7 mm
>
O-Ringe FPM 80 grün - Schnur 3 bis 4 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring fkm 80
,
0-ring
,
o-ring material fpm
,
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3909*
€ 0,46517
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.