Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Kantenschutzprofil
>
Artikel
EPDM-U-Prof GRE1832 9424 200m sw
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-411690
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
411690
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-1832 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE1832
Qualität:
EPDM
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
200 MTR
... >
U-Profile und Kantenschutzprofile
>
Aufsteckmaß kleiner 2,5 mm
>
U-Profil - GRE1832
Weitere Suchbegriffe:
U-Profil
,
Dichtung
,
Dichtprofil
,
Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,3338*
Preis gilt ab 200 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 2,3338*
€ 2,77722
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,2838*
€ 2,71772
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,1238*
€ 2,52732
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,0838*
€ 2,47972
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,9838*
€ 2,36072
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehrungsschere LÖWE 3.101 L.215mm Klingen-L.50mm Schnitt-St.max.15mm
Original LÖWE
3.101
€ 33,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.