Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsatz CE 02 22X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4116350
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1639677
EAN/GTIN:
     4014486241037
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Spannsatz CE 02 22X32
Weitere Informationen:
Typ:
CE 02
Innen Ø:
22 mm
Außen Ø:
32 mm
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz CE 02, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 26,76*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,03*
€ 30,07*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 126,28*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.