Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Dichtungspapier
>
Artikel
Abil N 1100x0,25mm Zellulose
Menge:
m²
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4114340
Hersteller:
ElringKlinger
Herst.-Nr.:
4114340
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dichtpapier
Dichtungspapier
dichtungspapier
Dichtungspapier Abil N 0,25 mm dick 1100 mm Zellulose dunkelgrau
Weitere Informationen:
Dicke:
0,25 mm
Länge:
50 MTR
Breite:
1016 mm
Typ:
Abil® N
Ausführung:
auf Zellulosefaser-Basis und NBR-Binder
Farbe:
grau
... >
Flachdichtungen
>
Hochdruck-Dichtungsplatten
>
Abil®N Dichtungspapier
Weitere Suchbegriffe:
Abil® N - Dichtungspapier
,
Dichtplatte
,
Abil
,
Hochdruckdichtung
,
Hochdruckdichtungsplatte
,
asbestfrei
,
Aramid
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 8,85*
€ 10,53
pro m²
ab 2 m²
€ 8,72*
€ 10,38
pro m²
ab 5 m²
€ 8,16*
€ 9,71
pro m²
ab 10 m²
€ 8,10*
€ 9,64
pro m²
ab 20 m²
€ 7,83*
€ 9,32
pro m²
ab 3000 m²
€ 6,30*
€ 7,50
pro m²
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.