Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Industriekanister nat 10l 353-95642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4112920
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     4112920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l natur
kunststoffkanister 10 l
HDPE Industriekanister 10 l naturfarben Nr. 353-95642 ohne Verschluss
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 Liter
Maße:
230 x 190 mm
Hals Innen Ø:
40,5 mm
Außengewinde Ø:
50 mm
Höhe o.Verschluss:
310 mm
Zulassung:
UN 3H1/X1.9/250
Gewicht:
450 g
VPE:
10 Stück
Farbe:
naturfarben
Material:
HDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Industriekanister, Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000095946
ab € 0,306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.