Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti SPBx4250/Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4099150
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4099150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spb
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen Optibelt SPB 4250 Ld
Weitere Informationen:
Richtlänge:
4250 mm
Profil:
SPB
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
15,6 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband, Optibelt, Profil SPB, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.