Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti SPAx1600/Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098770
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4098770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spa
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen Optibelt SPA 1600 Ld
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1600 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
12,5 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband, Optibelt, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.