Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti SPAx1250/Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098740
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4098740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spa
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen Optibelt SPA 1250 Ld
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1250 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
12,5 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband, Optibelt, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.