Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 100,00 x 2,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098690
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL C500100 100,0 x 2,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
100,00 mm
Dicke:
2,50 mm
HTN:
GLC500100-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
C
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,3925*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 410,05*
€ 487,9595
pro Meter
ab 2 Meter
€ 409,87*
€ 487,7453
pro Meter
ab 3 Meter
€ 368,94*
€ 439,0386
pro Meter
ab 5 Meter
€ 320,198*
€ 381,03562
pro Meter
ab 10 Meter
€ 268,81*
€ 319,8839
pro Meter
ab 24 Meter
€ 209,6625*
€ 249,49838
pro Meter
ab 500 Meter
€ 184,3925*
€ 219,42708
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.