Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 10,00 x 2,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098290
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL C500010 10,0 x 2,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
10,00 mm
Dicke:
2,50 mm
HTN:
GLC500010-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
C
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,2217*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Meter
ab 3 Meter
€ 40,6167*
€ 48,33387
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,992*
€ 41,64048
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,131*
€ 35,85589
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,811*
€ 35,47509
pro Meter
ab 24 Meter
€ 25,3717*
€ 30,19232
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,2217*
€ 25,25382
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.