Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-SBR-Platte 1400x3mm-1 P9540 sw 65Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-409340
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     409340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
NBR/SBR-Qualität mit einer Einlage
Gummi
Standard
Gummi Platte bds. glatt NBR-SBR-Qualitaet schwarz 65 +-5 Shore 3,0 mm dick 1 Einlg. 1400 mm breit P 9540
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
1
Material:
NBR/SBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
sehr gut
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
ungeeignet
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR/SBR, Dichtplatte, Gummimatte, 65°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 56,75*
€ 67,53
pro m²
ab 2 m²
€ 55,43*
€ 65,96
pro m²
ab 5 m²
€ 52,56*
€ 62,55
pro m²
ab 10 m²
€ 51,04*
€ 60,74
pro m²
ab 20 m²
€ 50,15*
€ 59,68
pro m²
ab 3000 m²
€ 42,64*
€ 50,74
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.