Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25T5x2500-DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4077050
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4077050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
doppel zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 25 T5 x 2500 DL doppelt verzahnt
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen T5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.