Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti 5V 15Nx600 1524 La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-407590
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     407590
EAN/GTIN:
     4014486051155
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt 5V/15N 600/1524 La
Weitere Informationen:
Außenlänge:
15N 1524 mm
Zoll:
5V 600
Profil:
5V/15N
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
USA-Standard RMA/MPTA
Längenbezeichnung:
La
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen 5v/15n, din 7753, optibelt din 7753, Optibelt, Profil 5V/15N, Antrieb, Gummi, Keilriemen), Riemen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 16,70*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 20,23*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 20,41*
4 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 20,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.