Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 189,87 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4071590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4071590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 189,87 x 5,33 NBR 70 AS- 367
Weitere Informationen:
Innen Ø:
189,87 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,156*
€ 10,89564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,986*
€ 10,69334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1603*
€ 9,71076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,3463*
€ 8,7421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,9393*
€ 8,25777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6393*
€ 6,71077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.