Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 158,12 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4071560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000073098
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 158,12 x 5,33
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 158,12 x 5,33 NBR 70 AS- 362
Weitere Informationen:
Innen Ø:
158,12 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6865*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4337*
€ 10,0361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,5951*
€ 9,03817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,1658*
€ 8,5273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,0065*
€ 8,33774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6865*
€ 6,76694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.