Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 148,59 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4071550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4071550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 148,49 x 5,33 NBR 70 AS- 360
Weitere Informationen:
Innen Ø:
148,49 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4583*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,985*
€ 10,69215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7829*
€ 9,26165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,0066*
€ 8,33785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,6183*
€ 7,87578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4583*
€ 6,49538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.