Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 151,99 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4070920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 151,99 x 3,53 NBR 70 AS- 258
Weitere Informationen:
Innen Ø:
151,99 mm
W Ø:
3,64 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9001*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,319*
€ 8,70961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,179*
€ 8,54301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,859*
€ 8,16221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5406*
€ 6,59331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,9838*
€ 5,93072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,7101*
€ 5,60502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9001*
€ 4,64112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.