Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 148,82 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4070910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 148,82 x 3,53 NBR 70 AS- 257
Weitere Informationen:
Innen Ø:
148,82 mm
W Ø:
3,63 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5245*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,628*
€ 7,88732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,438*
€ 7,66122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,168*
€ 7,33992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0089*
€ 5,96059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,5159*
€ 5,37392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2645*
€ 5,07476
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5245*
€ 4,19416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.