Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 145,72 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4070460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 145,72 x 2,62 NBR 70 AS- 162
Weitere Informationen:
Innen Ø:
145,72 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8456*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,857*
€ 8,15983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,657*
€ 7,92183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,367*
€ 7,57673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5505*
€ 5,4151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6521*
€ 4,346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4356*
€ 4,08836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8456*
€ 3,38626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.