Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 126,67 x 2,62 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070450
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
x-ring
X-Ring 126,67 x 2,62 NBR 70 AS- 159
Weitere Informationen:
Innen Ø:
126,67 mm
W Ø:
2,62 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5979*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8862*
€ 7,00458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,7136*
€ 5,60918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,4403*
€ 5,28396
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,3379*
€ 5,1621
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5979*
€ 4,2815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.