Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bz-KP.BoWex I-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4069560
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4069560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Bogenzahnkupplung Bowex I-100
Weitere Informationen:
Typ:
I-100
Vorbohrung:
38 mm
d max:
100 mm
D:
152 mm
DH:
210 mm
L:
228 mm
Nabe verl. / L 1,L 2 max.:
- mm
M, N:
63 mm
E:
8 mm
LH:
102 mm
L 3:
22 mm
Kopfkreis Ø Nabe:
176 mm
L 1 , L 2:
110 mm
DIN:
6885 Bl. 1-JS9
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BOWEX®, Bogenzahn-Kupplung, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.415,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,61*
€ 1.839,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,97*
€ 1.806,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,66*
€ 1.744,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,55*
€ 1.709,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,65*
€ 1.684,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.