Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bz-KP.BoWex I-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4069550
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4069550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Bogenzahnkupplung Bowex I-80
Weitere Informationen:
Typ:
I-80
Vorbohrung:
31 mm
d max:
80 mm
D:
124 mm
DH:
175 mm
L:
186 mm
Nabe verl. / L 1,L 2 max.:
- mm
M, N:
46,5 mm
E:
6 mm
LH:
93 mm
L 3:
20 mm
Kopfkreis Ø Nabe:
145 mm
L 1 , L 2:
90 mm
DIN:
6885 Bl. 1-JS9
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BOWEX®, Bogenzahn-Kupplung, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,72*
€ 915,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,72*
€ 912,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,74*
€ 886,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,93*
€ 862,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,03*
€ 829,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.