Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR10AT5x1100 E-Litze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4049080
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4049080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breco
Brecoflex- Zahnriemen 10 AT5 x 1100 mit E-Litze MM 10 Stück oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Breite:
10 mm
Zugträger:
mit E-Litze
Teilung:
AT5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 10mm, Brecoflex-Zahnriemen AT5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,39*
€ 217,0441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,91*
€ 214,0929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,37*
€ 200,3603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,12*
€ 192,9228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,73*
€ 172,2287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.