Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elas.KP.ROTEX 180GGG40 92° or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4044450
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4044450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
elastische Kupplung ROTEX Gr. 180 GGG 40 Zahnkranz 92° Shore A T-PUR orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN-GJS-400-15
Größe:
180
Vorbohrung:
80 mm
B:
65 mm
D:
325 mm
DH:
420 mm
d_H:
220 mm
L:
475 mm
M, N:
156 mm
E:
85 mm
s:
10,5 mm
Ø nur für Stahl:
-
Bohrung Ø max:
200 mm
Fertigbohrung:
85 mm
L 1 , L 2:
195 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, drehelastische Kupplung, Kupplung, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.784,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.004,38*
€ 7.145,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.923,02*
€ 7.048,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.816,18*
€ 6.921,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.784,63*
€ 6.883,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.