Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elas.KP.ROTEX 125GGG40 92° or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4044390
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4044390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
elastische Kupplung ROTEX Gr. 125 GGG 40 Zahnkranz 92° Shore A T-PUR orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN-GJS-400-15
Größe:
125
Vorbohrung:
58 mm
B:
47 mm
D:
230 mm
DH:
290 mm
d_H:
147 mm
L:
340 mm
M, N:
112 mm
E:
60 mm
s:
7 mm
Ø nur für Stahl:
-
Bohrung Ø max:
145 mm
Fertigbohrung:
60 mm
L 1 , L 2:
140 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, drehelastische Kupplung, Kupplung, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,03*
€ 2.266,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,69*
€ 2.227,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,68*
€ 2.157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,99*
€ 2.120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,75*
€ 2.096,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.