Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elas.KP.ROTEX 100GGG40 92° or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4044350
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4044350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
elastische Kupplung ROTEX Gr. 100 GGG 40 Zahnkranz 92° Shore A T-PUR orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN-GJS-400-15
Größe:
100
Vorbohrung:
45 mm
B:
39 mm
D:
180 mm
DH:
225 mm
d_H:
113 mm
L:
270 mm
M, N:
89 mm
E:
50 mm
s:
6 mm
Ø nur für Stahl:
- mm
Bohrung Ø max:
115 mm
Fertigbohrung:
50 mm
L 1 , L 2:
110 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, drehelastische Kupplung, Kupplung, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,79*
€ 1.192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,33*
€ 1.168,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,87*
€ 1.122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,56*
€ 1.094,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,07*
€ 1.057,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.