Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy_ZR6AT3x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4030950
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6310299135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Synchroflex- Zahnriemen 6 AT3 x 150
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
6 mm
Teilung:
AT3
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Synchroflex-Zahnriemen AT3, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Synchroflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.