| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4027570 Herst.-Nr.: 2056936 EAN/GTIN: 4002872013986 |
| | | |
|
| | |
| Gewindedichtfaden Loctite 55 Wanne 160 mtr. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 160 m | Farbe: | weiß | Produktbereich: | Anaerober Klebstoff | Anwendungsbereich: | für den Heizungs- und Sanitärbereich | Typ: | Loctite 55 | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +130 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, Dichtungsfaden, Gewindedichtfaden, Gewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, teroson dichtband, loctite gewindedichtung, Loctite Gewindedichten, Henkel, Loctite, 55, Rohrgewindedichtung, Gewindedichtband, Dichtfaden |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,43* | € 13,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,45* | € 13,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 13,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,88* | € 13,95* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Meter (ab € 0,08847* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|