Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 577 mittelfest 50ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4020940
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2068186
EAN/GTIN:
     5010266011967
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Loctite Rohrgewindedichtung 577 mittelfest Flasche a 50 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
gelb
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
Gewindedichten
Typ:
Loctite 577
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +130 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung typ 577, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, Loctite Gewindedichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 577, mittelfest, Gewindesichern, anaerob
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 18,09*
€ 23,97*
1 Tag
1
1
€ 3,95*
ab € 18,10*
€ 23,98*
2 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 18,45*
€ 24,37*
1
€ 3,19*
ab € 18,59*
€ 24,63*
Lager 334
31
1
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6512* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.