Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhuelse AHX 3228 G SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4015030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 3228 G
EAN/GTIN:
     7316570529623
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelse AHX 3228 G SKF
Weitere Informationen:
Typ:
AHX 3228
Ausführung:
G
Innen Ø:
135,00 mm
Außen Ø:
155,00 mm
Breite:
104,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Abziehhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abziehhülse AH, SKF, Lager, Hülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 182,58*
1
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 183,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 178,23*
€ 204,66*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 212,61*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 216,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.