Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4512 Kon-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4009550
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60011018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4512
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4512 Kondensationsvernetz Eimer a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
weiß
Härter:
T 21
Härte:
20° Shore A
Eigenschaften:
weich, sehr hohe Dehnbarkeit
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4512
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.