Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsatz CE 02 70X90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4006730
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1671697
EAN/GTIN:
     4014486241198
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Spannsatz CE 02 70X90
Weitere Informationen:
Typ:
CE 02
Innen Ø:
70 mm
Außen Ø:
90 mm
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz CE 02, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 159,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 128,72*
€ 163,05*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 418,82*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,79*
€ 449,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.