Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsatz CE 02 30X41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4006660
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1501929
EAN/GTIN:
     4014486241075
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Spannsatz CE 02 30X41
Weitere Informationen:
Typ:
CE 02
Innen Ø:
30 mm
Außen Ø:
41 mm
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz CE 02, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 32,02*
13 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 35,61*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 122,30*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.