Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Bundbuchse PBG 081009.5 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-39780
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PBG 081009.5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
Glycodur-Bundbuchse PBG 081009.5 F
Weitere Informationen:
Typ:
PBG 081009.5
Ausführung:
F
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Länge:
9,50 mm
Bund Ø D1:
15,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, Glycodur®, Bundbuchse, Buchse, Gleitlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,28*
€ 126,4732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,12*
€ 112,0028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.